Pepperl Fuchs - Accessoires V3S-GM-Q4 - 258193

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V3S-GM-Q4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • matériau du corps de base de contact - CuSn

  • matériau du revêtement de contact - nickel/or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143042708

Réf. Sonepar

01129258193

Réf. Fournisseur

258193

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur à câbler M8 3b mâle droit