Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires V93-G - 906341

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V93-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • matériau du corps de base de contact - autre

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143056873

Réf. Sonepar

01129906341

Réf. Fournisseur

906341

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoires V93-G