Pepperl Fuchs - Accessoires V95-G - 906365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
matériau du corps de base de contact - autre
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143056897
Réf. Sonepar
01129906365
Réf. Fournisseur
906365
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


