Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires V95-W - 185198

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V95-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143017478

Réf. Sonepar

01129185198

Réf. Fournisseur

185198

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoires V95-W