Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P-0,3M-PVC-V1-W - 247578
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 2
longueur du câble - 0.3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143286034
Réf. Sonepar
01129247578
Réf. Fournisseur
247578
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
2
longueur du câble:
0.3 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
pays de fabrication:
POLOGNE


