Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/D2 - 247258

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • pays de fabrication - IRLANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143040056

Réf. Sonepar

01129247258

Réf. Fournisseur

247258

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

matériau du corps de base de contact:

CuZn

pays de fabrication:

IRLANDE

Connecteur électro-vanne forme A 2p+T