Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/Z2-1M-PUR - 247598

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/Z2-1M-PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 1 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143185320

Réf. Sonepar

01129247598

Réf. Fournisseur

247598

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

étain

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteur électro-vanne forme A 2p+T longueur 1M PUR