Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/Z2-5M-PVC - 245823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 2
longueur du câble - 5 m
couleur de la gaine de câble - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143184996
Réf. Sonepar
01129245823
Réf. Fournisseur
245823
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
2
longueur du câble:
5 m
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
étain
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
POLOGNE


