Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires VMB-2+P/Z2-5M-PUR - 456841

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMB-2+P/Z2-5M-PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055036

Réf. Sonepar

01129456841

Réf. Fournisseur

456841

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

étain

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteur électro-vanne forme B 2p+T longueur 5M PUR