Pepperl Fuchs - Accessoires VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W - 247600

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143117529

Réf. Sonepar

01129247600

Réf. Fournisseur

247600

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

étain

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteur électro-vanne forme B 2p+T industriel longueur 0,3M PVC M12 4b coudé