Pepperl Fuchs - Accessoires VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y - 247594
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143252534
Réf. Sonepar
01129247594
Réf. Fournisseur
247594
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
2
longueur du câble:
0.3 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
étain
indice de protection (IP):
IP67


