🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires VMBI-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-W - 456917

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMBI-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 0.6 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055098

Réf. Sonepar

01129456917

Réf. Fournisseur

456917

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

0.6 m

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur électro-vanne forme B 2p+T industriel longueur 0,6M PUR M12 4b coudé