🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires VMCI-2+P-10M-PUR - 456857

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMCI-2+P-10M-PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 10 m

  • couleur de la gaine de câble - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143163250

Réf. Sonepar

01129456857

Réf. Fournisseur

456857

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

10 m

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur électro-vanne forme C 2p+T longueur 10M PUR