Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-G6F-V1 - 038438

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-G6F-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143003280

Réf. Sonepar

01129038438

Réf. Fournisseur

038438

Marque

Pepperl Fuchs

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

M12 4b