Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-W-PG7 - 117137
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - autre
matériau du corps de base de contact - cuivre
matériau du revêtement de contact - or
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011438
Réf. Sonepar
01129117137
Réf. Fournisseur
117137
Marque
Pepperl Fuchs
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
matériau du corps de base de contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


