Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB10-30GKK-W - 234027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143034680
Réf. Sonepar
01129234027
Réf. Fournisseur
234027
Marque
Pepperl Fuchs
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
longueur du capteur:
115 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


