Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN10-F46C-EI - 279217

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN10-F46C-EI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 7 mm

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143047567

Réf. Sonepar

01129279217

Réf. Fournisseur

279217

Marque

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

7 mm

finition de la sortie de commutation:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

10.5 mm

longueur du capteur:

30.4 mm

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur capacitif plat 10mm