Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN2-F46-E1 - 051969
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143215676
Réf. Sonepar
01129051969
Réf. Fournisseur
051969
Marque
Pepperl Fuchs
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
largeur du capteur:
50 mm
hauteur du capteur:
5 mm
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
Quader
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


