Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ1-12GK-N - 70135017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 1 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143457113
Réf. Sonepar
01129004327
Réf. Fournisseur
70135017
Marque
Pepperl Fuchs
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
1 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur du capteur:
60 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


