Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ10-30GK-WS - 020051

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ10-30GK-WS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143001637

Réf. Sonepar

01129020051

Réf. Fournisseur

020051

Marque

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

longueur du capteur:

80 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur capacitif M30 10mm 20 ... 253 V C.A. NF

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs