Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ10-30GM-WO - 037646
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143003235
Réf. Sonepar
01129037646
Réf. Fournisseur
037646
Marque
Pepperl Fuchs
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
AC
largeur du capteur:
36 mm
hauteur du capteur:
79 mm
longueur du capteur:
80 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...253 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


