Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-B16-V15 - 212422

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-B16-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 37 mm

  • longueur du capteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143027088

Réf. Sonepar

01129212422

Réf. Fournisseur

212422

Marque

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

37 mm

longueur du capteur:

65 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Inclinomètre 1 axe 360° CAN Open M12 5b