En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-I2E2-5M - 201504

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-I2E2-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - câble

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 37 mm

  • longueur du capteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143023202

Réf. Sonepar

01129201504

Réf. Fournisseur

201504

Marque

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

câble

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

37 mm

longueur du capteur:

65 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

Inclinomètre 1 axe 360° 4-20mA Câble 5M