Non retournable

Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-U2E2-5M - 206774

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-U2E2-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - câble

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 37 mm

  • longueur du capteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143025190

Réf. Sonepar

01129206774

Réf. Fournisseur

206774

Marque

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

câble

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

37 mm

longueur du capteur:

65 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Inclinomètre 1 axe 360° PNP NO 0-5V Câble 5M