Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INY030D-F99-2I2E2-5M - 222357
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
finition du raccordement électrique - câble
largeur du capteur - 45 mm
hauteur du capteur - 37 mm
longueur du capteur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143030385
Réf. Sonepar
01129222357
Réf. Fournisseur
222357
Marque
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier:
Quader
finition du raccordement électrique:
câble
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
37 mm
longueur du capteur:
65 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
SINGAPOUR


