Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INY030D-F99-B16-V15 - 230436
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
finition du raccordement électrique - connecteur M12
largeur du capteur - 45 mm
hauteur du capteur - 37 mm
longueur du capteur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143033133
Réf. Sonepar
01129230436
Réf. Fournisseur
230436
Marque
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier:
Quader
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
37 mm
longueur du capteur:
65 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
SINGAPOUR


