Pepperl Fuchs - Compteurs KCT-6S-C - 097901

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Compteurs KCT-6S-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de tension d'entrée - 0 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • puissance dissipée - 1.5 W

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143007653

Réf. Sonepar

01129097901

Réf. Fournisseur

097901

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence de tension d'entrée:

0 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

puissance dissipée:

1.5 W

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Compteur