Pepperl Fuchs - Compteurs KCT-6ST-C - 105455
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de tension d'entrée - 0 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
puissance dissipée - 1.5 W
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143008209
Réf. Sonepar
01129105455
Réf. Fournisseur
105455
Marque
Pepperl Fuchs
fréquence de tension d'entrée:
0 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
puissance dissipée:
1.5 W
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


