Pepperl Fuchs - Connecteurs DT3P-G-BK10M-PUR-O1 - 70116646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 10 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143400850
Réf. Sonepar
01129003353
Réf. Fournisseur
70116646
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
indice de protection (IP):
IP68


