Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs DT3P-G-BK6M-PUR-O1 - 70116645

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs DT3P-G-BK6M-PUR-O1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 6 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143400843

Réf. Sonepar

01129003354

Réf. Fournisseur

70116645

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

6 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon Deutsch mâle 3b longueur 6M PUR, spécial pour utilisation à l'extérieur résistants aux UV huile, sel eau de mer gaine noire