En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Connecteurs DT4S-G-BK10M-PUR-O1-DT4P-G - 70116663

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs DT4S-G-BK10M-PUR-O1-DT4P-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143400904

Réf. Sonepar

01129003348

Réf. Fournisseur

70116663

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

indice de protection (IP):

IP68

Prolongateur Deutsch 4b longueur 10M PUR, spécial pour utilisation à l'extérieur résistants aux UV huile, sel eau de mer gaine noire