Pepperl Fuchs - Connecteurs DT6S-W-BK3M-PUR/1,5 - 70116678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
longueur du câble - 3 m
couleur de la gaine de câble - noir
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143401062
Réf. Sonepar
01129003336
Réf. Fournisseur
70116678
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
longueur du câble:
3 m
couleur de la gaine de câble:
noir
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
HONGRIE


