Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-0,55M-PUR-ABG-Y306041 - 306041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 0.55 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143094516
Réf. Sonepar
01129306041
Réf. Fournisseur
306041
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
0.55 m
couleur de la gaine de câble:
gris
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


