Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK1M-PUR-O1S-V1-W - 240790-100017

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK1M-PUR-O1S-V1-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143489558

Réf. Sonepar

01129005949

Réf. Fournisseur

240790-100017

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V1-G-BK1M-PUR-O1S-V1-W