Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK2M-PVC-U - 239998-0007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036936
Réf. Sonepar
01129000174
Réf. Fournisseur
239998-0007
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


