En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK30M-PUR-O1 - 239998-100035

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK30M-PUR-O1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143318179

Réf. Sonepar

01129002313

Réf. Fournisseur

239998-100035

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

30 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Connecteurs V1-G-BK30M-PUR-O1