Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK3M-PVC-U - 239998-100024

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK3M-PVC-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143151721

Réf. Sonepar

01129001621

Réf. Fournisseur

239998-100024

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 droit 4b gaine noire