Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK5M-PUR-A - 239998-0028

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK5M-PUR-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143036981

Réf. Sonepar

01129000181

Réf. Fournisseur

239998-0028

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 droit 4b longueur 5M PUR, résistance améliorée aux projections de soudure, bon pour chaîne d'entraînement, adapté aux robots, résistant à la torsion, inflammable non halogéné, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, sans agents