Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-OR0,5M-POC-V1-W - 240778-0003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143254200
Réf. Sonepar
01129001430
Réf. Fournisseur
240778-0003
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
0.5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
orange
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


