Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-YE3M-PUR-U-V1-G - 240775-100055

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-YE3M-PUR-U-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143349241

Réf. Sonepar

01129002372

Réf. Fournisseur

240775-100055

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

jaune

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V1-G-YE3M-PUR-U-V1-G