Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-90M-PUR - 239999-100050

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-90M-PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 90 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143458738

Réf. Sonepar

01129005328

Réf. Fournisseur

239999-100050

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

90 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V1-W-90M-PUR