Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-A2-30M-PUR-ABG0 - 244682
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 30 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143184859
Réf. Sonepar
01129244682
Réf. Fournisseur
244682
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
30 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


