Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK1M-PUR-U-V31-GM - 240796-100001

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK1M-PUR-U-V31-GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143255009

Réf. Sonepar

01129001479

Réf. Fournisseur

240796-100001

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M12 4B femelle coudé mâle droit M8 4b longueur 1M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire