Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK3M-PVC-U - 239999-0012

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK3M-PVC-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143285983

Réf. Sonepar

01129000188

Réf. Fournisseur

239999-0012

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 coudé 4b longueur 3M PVC gaine noire