Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-E2-2,5M-PUR-V1-G - 240780-0006

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-E2-2,5M-PUR-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143220304

Réf. Sonepar

01129000267

Réf. Fournisseur

240780-0006

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2.5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Prolongateur M12 4B femelle coudé mâle droit M12 4b LED PNP broche 4 Longueur 2,5M PUR