Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-OR25M-POC - 239999-0044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143084791
Réf. Sonepar
01129001530
Réf. Fournisseur
239999-0044
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
25 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
orange
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


