Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-OR2M-POC-V1-W - 240777-100014

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-OR2M-POC-V1-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143085910

Réf. Sonepar

01129001736

Réf. Fournisseur

240777-100014

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

orange

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M12 4B femelle coudé mâle coudé M12 4b longueur 2M TPE, résistant aux projections de soudure gaine orange