Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-WV4A-N-15M-PVC - 325007

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-WV4A-N-15M-PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143198634

Réf. Sonepar

01129325007

Réf. Fournisseur

325007

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

15 m

couleur de la gaine de câble:

bleu

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 coudé NAMUR 2 fils bague inox longueur 2M PVC