Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-BK15M-PUR-U-V11-W - 240778-0016

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-BK15M-PUR-U-V11-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143153350

Réf. Sonepar

01129001232

Réf. Fournisseur

240778-0016

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M12 3B femelle droit femelle coudé M12 3b longueur 15M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire