Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-BK5M-PVC-U - 239998-0020

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-BK5M-PVC-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143036967

Réf. Sonepar

01129000178

Réf. Fournisseur

239998-0020

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 3b droit longueur 5M PVC gaine noire